text.skipToContent text.skipToNavigation

Douille filetée autotaraudeuse à six pans creux type 302 2 Acier Cémenté Electro zingué passivé jaune M10X18

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 18 mm
Matière Acier
Matière technique Cémenté
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Tapez non. 302 2
Info
  • Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.

Dimensions

d-D M10
d1 M10
d2 14
Profondeur de forage (min.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 8.3

Numéros d'articles

Numéro d'article 71551.100.018
EAN 8715494295383
UBB 500505985027
UNSPSC 31162802

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.