text.skipToContent text.skipToNavigation

Douille à chocs Bahco à profil hexagonal 19 mm, entraînement carré 1/2 » hexagonal Bronze aluminium 42 mm


Douille standard 1/2''; 6 pans, métrique; Matière : Bronze d'aluminium; Antidéflagrant; Forgée; Selon les normes ISO 2725/1174

Numéro d'article 7E317675
Traitement de surface Bruni
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (mm) 42
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Bruni
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (mm) 42
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 22
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Bahco

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E317675
EAN 7314150347346
UBB 500696928745
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant NS220-19
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.