text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à center D. nominal 3,3 mm HSS foret de carrossier PROMAT


Numéro d'article 5A689611
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 3.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 9.5
Foret bilatéral Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 49
Diamètre du foret (mm) 3.3
Diamètre d'arbre (mm) 3.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 9.5
Foret bilatéral Oui
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code des marchandises 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A689611
EAN 4015448422297
UBB 500582335088
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000860133
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.