text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M8x1.25mm


Numéro d'article 5U338603
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 97
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 97
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 5
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E605
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U338603
EAN 7320760123881
UBB 500631680799
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E605M8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.