text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm


Numero articolo 1B356844
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 21
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 89
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 21
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 89
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 5
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1B356844
EAN 7320760123874
UBB 500631668265
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E605M6
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.