text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm


Numéro d'article 1B862427
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 19
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 79
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 19
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 79
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 4
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E605
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B862427
EAN 7320760123867
UBB 500631656617
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E605M5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.