Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6W446491
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
Dormer Taraud machine extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M4x0.70mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6W446491
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
16
Longueur de filetage (mm)
9
Longueur totale (mm)
73
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
9
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
16
Longueur de filetage (mm)
9
Longueur totale (mm)
73
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
9
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Nombre de lames
2
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
3.15
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E605
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W446491
EAN
7320760123850
UBB
500631645818
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E605M4