text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm


Numéro d'article 6U575818
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 137
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 137
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 10
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U575818
EAN 7320760123928
UBB 500631583852
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E605M16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.