Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0Z739625
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
Dormer Taraud machine extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M14x2.00mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0Z739625
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
127
Diamètre d'arbre (mm)
11.2
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
127
Diamètre d'arbre (mm)
11.2
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
2
Dimension du filetage
14
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Model
E605
Type
5977815; 86017178
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z739625
EAN
7320760123911
UBB
500631572624
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E605M14