Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4Z539993
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
Dormer Taraud machine extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M12x1.75mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4Z539993
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
23
Longueur totale (mm)
119
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
23
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
23
Longueur totale (mm)
119
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
23
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Dimension du filetage
12
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
7.1
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E605
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Z539993
EAN
7320760123904
UBB
500631460002
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E605M12