text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG7 NO2


Article number 7L073875
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Pg
Longueur de coupe (mm) 22
Dimension du filetage 7
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Pg
Longueur de coupe (mm) 22
Dimension du filetage 7
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 27.5
Longueur de filetage par pouce 20
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Article numbers

Article number 7L073875
EAN 7320760086681
UBB 500632031653
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E243PG7NO2
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.