Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7F355226
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
Dormer Taraud machine extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG16 NO2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7F355226
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Pg
Longueur de coupe (mm)
22
Dimension du filetage
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Pg
Longueur de coupe (mm)
22
Dimension du filetage
16
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
27.5
Longueur de filetage par pouce
18
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207401000
Model
E243
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7F355226
EAN
7320760086605
UBB
500572650066
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E243PG16NO2