Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0L800591
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
Dormer Taraud machine EX40 DIN 5156 N/A HSSE Laiton 1/8Inx28
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0L800591
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
13
Nombre de lames
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
13
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
27.5
Longueur de filetage par pouce
28
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
1/8 pouce
Marque
Dormer
Model
EX40
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0L800591
EAN
7320760168547
UBB
500631401857
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EX401/8