Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9R038007
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
Dormer Taraud machine EX30 DIN 2184-1 N/A HSSE Laiton 7/16Inx20
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9R038007
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
15
Nombre de lames
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
15
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
27.5
Longueur de filetage par pouce
20
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Dormer
Model
EX30
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9R038007
EAN
7320760168370
UBB
500631427696
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EX307/16