text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Dormer Taraud machine EX20 DIN 2184-1 N/A HSSE Laiton 1/2Inx13


Numéro d'article 1C709574
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 18
Nombre de lames 3
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 18
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 27.5
Longueur de filetage par pouce 13
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Dormer
Code Douanier
Model EX20
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C709574
EAN 7320760150368
UBB 500631390621
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX201/2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.