Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1E705059
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
Dormer Taraud machine EX016H DIN 376 N/A HSSE Trempé à la vapeur M20
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1E705059
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Nombre de lames
4
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Marque
Dormer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1E705059
EAN
7320760137109
UBB
500635726010
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EX01M20