text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EX016H DIN 376 N/A HSSE Trempé à la vapeur M18


Numéro d'article 7Q831863
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 18
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q831863
EAN 7320760137093
UBB 500635725855
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX01M18
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.