Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8F537046
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
Dormer Taraud machine EX016H DIN 376 N/A HSSE Trempé à la vapeur M16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8F537046
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
2
Dimension du filetage
16
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8F537046
EAN
7320760137086
UBB
500635725699
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EX01M16