text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EX016H DIN 371 N/A HSSE Trempé à la vapeur M6

Sur commande

Numéro d'article 4Q893001
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 25
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 25
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q893001
EAN 7320760137000
UBB 500635724031
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX01M6DIN376
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.