Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6P578397
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
Dormer Taraud machine EX016H DIN 371 N/A HSSE Trempé à la vapeur M2.5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6P578397
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
7.5
Longueur de filetage (mm)
4
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
7.5
Longueur de filetage (mm)
4
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
4
Inclinaison du filetage (mm)
0.45
Dimension du filetage
2.5
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6P578397
EAN
7320760137338
UBB
500635722886
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EX01M2.5