Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2D609551
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
Dormer Taraud machine EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2D609551
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
26
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
26
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Filetage gauche
Non
Model
EX00TIN
Type
6196732; 86017591
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2D609551
EAN
7320760662403
UBB
500631678736
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EX00TINM8