text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M4x0.70mm


Numéro d'article 9S261031
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 7
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 7
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 7
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9S261031
EAN 7320760662373
UBB 500631643839
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX00TINM4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.