Tarauds machine
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
Machining tools
Tapping
Machine taps
9D405003
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
Dormer Taraud machine EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M12x1.75mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9D405003
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Dimension du filetage
12
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EX00TIN
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9D405003
EAN
7320760662427
UBB
500631458873
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EX00TINM12