Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2O524875
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
Dormer Taraud machine EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M10x1.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2O524875
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
28
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
15
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
28
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
15
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EX00TIN
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2O524875
EAN
7320760662410
UBB
500631442299
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EX00TINM10