text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EX006H DIN 376 N/A HSSE Vierge M16


Numer artykułu 6B588380
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6B588380
EAN 7320760136720
UBB 500635719676
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EX00M16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.