Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7Y975913
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
Dormer Taraud machine EX006H DIN 376 N/A HSSE Transparent M48
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Y975913
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
250
Diamètre d'arbre (mm)
36
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
50
Inclinaison du filetage (mm)
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
250
Diamètre d'arbre (mm)
36
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
50
Inclinaison du filetage (mm)
5
Dimension du filetage
48
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
29
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Y975913
EAN
7320760136904
UBB
500635721896
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EX00M48