Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0Q417913
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
Dormer Taraud machine EX006H DIN 376 N/A HSSE Transparent M42
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Q417913
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
4.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
4.5
Dimension du filetage
42
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
24
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EX00
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Q417913
EAN
7320760136898
UBB
500635721631
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EX00M42