Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8Z499295
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
Dormer Taraud machine EX006H DIN 376 N/A HSSE Transparent M39
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8Z499295
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
40
Inclinaison du filetage (mm)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
40
Inclinaison du filetage (mm)
4
Dimension du filetage
39
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
24
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EX00
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Z499295
EAN
7320760136881
UBB
500635721482
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EX00M39