text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Dormer Taraud machine EX006H DIN 376 N/A HSSE Transparent M36


Numéro d'article 1Z831337
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 40
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 40
Inclinaison du filetage (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 40
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 40
Inclinaison du filetage (mm) 4
Dimension du filetage 36
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 22
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier
Model EX00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z831337
EAN 7320760136874
UBB 500635721227
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX00M36
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.