Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9D796173
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
Dormer Taraud machine EX006H DIN 376 N/A HSSE Transparent M33
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9D796173
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
36
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
36
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
36
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
36
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Dimension du filetage
33
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
20
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9D796173
EAN
7320760136867
UBB
500635721060
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EX00M33