text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EX006H DIN 376 N/A HSSE Transparent M18


Numéro d'article 6G906942
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 18
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G906942
EAN 7320760136737
UBB 500635719833
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX00M18
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.