text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EX006H DIN 376 N/A HSSE Transparent M14


Article number 6J002178
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 2
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 14
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 6J002178
EAN 7320760136713
UBB 500635719429
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EX00M14
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.