text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EX006H DIN 371 N/A HSSE Vierge M10


Numéro d'article 1B379546
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 28
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 28
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B379546
EAN 7320760136683
UBB 500635718843
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX00M10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.