text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EX006H DIN 371 N/A HSSE Transparent M8


Article number 5P709382
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 27
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 27
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 5P709382
EAN 7320760136676
UBB 500635718686
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EX00M8DIN376
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.