text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EX006H DIN 371 N/A HSSE Transparent M3.5


Numéro d'article 3F802509
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 14
Longueur de filetage (mm) 7
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 14
Longueur de filetage (mm) 7
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 7
Inclinaison du filetage (mm) 0.6
Dimension du filetage 3.5
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F802509
EAN 7320760136607
UBB 500635717282
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX00M3.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.