Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8R623079
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
Dormer Taraud machine EX006H DIN 371 N/A HSSE Transparent M2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8R623079
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
4
Longueur de filetage (mm)
4
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
4
Longueur de filetage (mm)
4
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
4
Inclinaison du filetage (mm)
0.4
Dimension du filetage
2
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
EX00
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8R623079
EAN
7320760137307
UBB
500635716607
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EX00M2