text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EX006H DIN 371 N/A HSSE Transparent M2.5


Numéro d'article 9W128660
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 7.5
Longueur de filetage (mm) 4
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 7.5
Longueur de filetage (mm) 4
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 4
Inclinaison du filetage (mm) 0.45
Dimension du filetage 2.5
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W128660
EAN 7320760137314
UBB 500635716862
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX00M2.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.