Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5C692816
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
Dormer Taraud machine EP40 DIN 5156 N/A HSSE Laiton 1/8Inx28
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5C692816
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
18
Nombre de lames
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
18
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
18
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
27.5
Longueur de filetage par pouce
28
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
1/8 pouce
Model
EP40
Type
5973943; 86017524
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C692816
EAN
7320760138588
UBB
500631402277
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP401/8