Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1F125035
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
Dormer Taraud machine EP20 DIN 2184-1 N/A HSSE Laiton 1/2Inx13
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1F125035
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
23
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
23
Nombre de lames
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
23
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
23
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
27.5
Longueur de filetage par pouce
13
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
EP20
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1F125035
EAN
7320760138120
UBB
500631390217
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP201/2