Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9J809949
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
Dormer Taraud machine EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M20x1.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9J809949
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
20
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9J809949
EAN
7320760662359
UBB
500631596805
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP10TINM20X1.5