text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M18x1.50mm


Artículo No. 1B244669
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 18
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1B244669
EAN 7320760662342
UBB 500631586095
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EP10TINM18X1.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.