Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7S978733
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
Dormer Taraud machine EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M12x1.25mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7S978733
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
21
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
21
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
21
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
21
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
12
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7S978733
EAN
7320760662311
UBB
500631450441
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP10TINM12X1.25