Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4H584331
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
Dormer Taraud machine EP10 DIN 374 N/A HSSE Laiton M8x0.75mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4H584331
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
15
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
15
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Dimension du filetage
8
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EP10
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4H584331
EAN
7320760137376
UBB
500631673521
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP10M8X.75