text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP10 DIN 374 N/A HSSE Laiton M5x0.50mm


Article number 0W056332
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 5
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 0W056332
EAN 7320760137352
UBB 500631650008
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EP10M5X.5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.