Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4R674770
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
Dormer Taraud machine EP10 DIN 374 N/A HSSE Laiton M22x1.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4R674770
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
22
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EP10
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R674770
EAN
7320760137543
UBB
500631604641
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP10M22X1.5