Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9L860713
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
Dormer Taraud machine EP10 DIN 374 N/A HSSE Laiton M20x1.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9L860713
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
20
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207401000
Model
EP10
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9L860713
EAN
7320760137536
UBB
500631596649
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP10M20X1.5