text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP10 DIN 374 N/A HSSE Laiton M16x1.50mm


Artikelnummer 0A355356
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 21
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 21
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 21
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 21
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 16
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0A355356
EAN 7320760137499
UBB 500631576013
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP10M16X1.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.