text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP10 DIN 374 N/A HSSE Laiton M14x1.00mm


Numéro d'article 2F410047
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 21
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 21
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 21
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 21
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 14
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model EP10
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F410047
EAN 7320760137451
UBB 500631565040
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP10M14X1.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.