Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2Q985147
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
Dormer Taraud machine EP016H DIN 376 N/A HSSE Trempé à la vapeur M30
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Q985147
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Dimension du filetage
30
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EP01
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Q985147
EAN
7320760136386
UBB
500635714479
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP01M30