text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP016H DIN 376 N/A HSSE Trempé à la vapeur M14


Numéro d'article 6L833076
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 14
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L833076
EAN 7320760136317
UBB 500635713067
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP01M14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.